仕様調光器併用不可
幅(mm)180×115
材質/仕上【セード】強化ガラス (透明)
質量(kg)4.2
色ダークグレーメタリック
取付ベースプレート
高さ(mm)500
備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。
消費電力(W)4.6
構造防雨型
本体アルミ・ブラック塗装
機能非調光
ランプLED
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)40
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)34.7
皮相電力(VA)【100V】5【200V】6【242V】7
光束(Lm)160
明るさ白熱球40W相当
演色指数(Ra)82
適正電圧(V)100-242
LED交換不可