曜日別特売
XU50946 エクステリアライト ローポールライト 非調光タイプ コイズミ(小泉成器) 67304688

エクステリアライト ローポールライト 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
高さ(mm)250
ブラック
消費電力(W)3.2
エネルギー消費効率(Lm/W)43.7
内容量1台注文コード67304688品番XU50946
参考基準価格(税別)¥76,800販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様調光器併用不可幅(mm)180×115材質/仕上【セード】強化ガラス (透明)質量(kg)2.9ブラック取付ベースプレート高さ(mm)250備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。消費電力(W)3.2構造防雨型本体アルミ・ブラック塗装機能非調光ランプLED色温度(K)2700埋め込み深さ(mm)40ランプ寿命40000時間光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)43.7皮相電力(VA)6光束(Lm)140明るさ白熱球40W相当演色指数(Ra)82適正電圧(V)100LED交換不可
注意
※別途キャブタイヤケーブルが必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする