エクステリアライト ローポールライト 非調光タイプ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67304749 品番 XU51808
参考基準価格(税別)¥118,800 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
仕様調光器併用不可 幅(mm)180×115 材質/仕上【セード】強化ガラス (透明) 質量(kg)6.3 ブラック 取付ベースプレート 高さ(mm)750 備考別途キャブタイヤケーブルが必要です。 消費電力(W)4.6 構造防雨型 本体アルミ・ブラック塗装 機能非調光 ランプLED 色温度(K)2700 埋め込み深さ(mm)40 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)20.6 皮相電力(VA)【100V】5【200V】6【242V】8 光束(Lm)95 明るさ白熱球40W相当 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 配光タイプワイド配光 LED交換不可
注意
※別途キャブタイヤケーブルが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする