仕様送りコネクタ付き
幅(mm)40
全長(mm)1500
材質/仕上【セード】アクリル (乳白色)
質量(kg)1.9
取付直付型
高さ(mm)80
備考直付・壁付取付可能、入力1台目には入力コード(別売)が必要です
消費電力(W)23.4
構造防雨・防湿型
本体アルミ・黒色塗装
保護等級IP65
機能DALI調光調色
別売付属品適合調光器
モード切替【調色】2700〜5000K
ランプLED
色温度(K)5000
ランプ寿命40000時間
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)137.6
皮相電力(VA)【100V】24【200V】24【242V】25
光束(Lm)3220
グリーン購入法適合
演色指数(Ra)83
適正電圧(V)100-242
LED交換不可
調光範囲約1〜100%