仕様調光器併用不可
幅(mm)□154
質量(kg)0.8
色シルバーメタリック
備考壁面埋込専用型、器具外結線専用型
消費電力(W)4.2
構造防雨型
本体ステンレス・シルバーメタリック塗装
機能非調光
別売付属品専用埋込ボックス(XE46316E)
ランプLEDランプLDF4
色温度(K)2700
埋め込み深さ(mm)53
LEDランプ交換可能
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)9.5
皮相電力(VA)8
光束(Lm)40
出幅(mm)20
演色指数(Ra)93
適正電圧(V)100
パネルポリカーボネート・透明
枠アルミダイカスト・シルバーメタリック塗装