スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67304968 品番 XU90149L
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様調光器併用不可 備考初期照度補正タイプ(76%点灯) タイプ逆富士・1灯用 消費電力(W)21 電力(W)【初期照度補正】18 構造防雨・防湿型 本体鋼板・亜鉛メッキ 対応LEDランプ交換可能 機能非調光 ランプ直管形LEDランプLDL40S(別売) ランプ寿命40000時間 皮相電力(VA)【100V】21【200V】22【242V】22 明るさFLR40W相当 演色指数(Ra)83 適正電圧(V)100-242 反射板鋼板・白色塗装
注意
※防雨・防湿専用ランプをご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,050 / 税込 ¥1,155
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,675 / 税込 ¥1,843
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする