コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67305020
品番
XU90238L
参考基準価格(税別)
¥54,600
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
仕様
調光器併用不可
備考
初期照度補正タイプ(76%点灯)
タイプ
反射笠付・2灯
消費電力(W)
38
電力(W)
【初期照度補正】34
構造
防雨・防湿型
本体
鋼板・白色
対応
LEDランプ交換可能
機能
非調光
ランプ
直管形LEDランプLDL40S(別売)
ランプ寿命
40000時間
皮相電力(VA)
【100V】39【200V】40【242V】42
明るさ
FLR40W×2灯相当
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100-242
反射板
鋼板・白色塗装
注意
※防雨・防湿専用ランプをご使用ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,050
/
税込
¥
1,155
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,675
/
税込
¥
1,843
離島
数量1以上のご注文
お送りできません