コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 施設・屋外照明
コイズミ(小泉成器)の 一体型LEDベースライト
スタンダードベースライト GX16t-5 防雨・防湿 直付型 本体
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
67305038
品番
XU90240L
参考基準価格(税別)
¥31,300
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
仕様
調光器併用不可
備考
初期照度補正タイプ(76%点灯)
タイプ
反射笠付・1灯
消費電力(W)
13
電力(W)
【初期照度補正】11
構造
防雨・防湿型
本体
鋼板・白色
対応
LEDランプ交換可能
機能
非調光
ランプ
直管形LEDランプLDL20S(別売)
ランプ寿命
40000時間
皮相電力(VA)
【100V】13【200V】14【242V】15
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
83
適正電圧(V)
100-242
反射板
鋼板・白色塗装
注意
※防雨・防湿専用ランプをご使用ください。