材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明)
質量(kg)0.5
色サテンブラック
高さ(mm)173
タイプベースタイプ
構造防雨型
別売付属品適合調光器
ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売)
明るさ400Lmクラス
適合ランプ高照度非調光タイプ/AE50503E〜AE50508E、高演色調光タイプ(調光範囲約5〜100%) /AE50511E〜AE50516E、低色温度調光タイプ(調光範囲約5〜100%)/AE50509E・AE50510E
本体幅(mm)Φ100
枠アルミダイカスト・サテンブラック塗装
照射面近接限度(cm)50