エクステリア テクニカルシーリングダウンライト ランプタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 67305065 品番 XU92196
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質/仕上【前面ガラス】ガラス (透明) 質量(kg)0.5 ダークグレーメタリック 高さ(mm)173 タイプベースタイプ 構造防雨型 別売付属品適合調光器 ランプダイクロイックハロゲン球形LEDランプLDR(別売) 明るさ400Lmクラス 適合ランプ高照度非調光タイプ/AE50503E〜AE50508E、高演色調光タイプ(調光範囲約5〜100%) /AE50511E〜AE50516E、低色温度調光タイプ(調光範囲約5〜100%)/AE50509E・AE50510E 本体幅(mm)Φ100 アルミダイカスト・ダークグレーメタリック塗装 照射面近接限度(cm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする