幅(mm)Φ58
材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面)
質量(kg)0.2
備考可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可
タイプユニバーサル グレアレス
構造防雨・防湿型
角度(°)【コーングレアカット】35
首振角度(°)30
別売付属品適合調光器、電源ユニット
ランプLED
色温度(K)2400
ランプ寿命40000時間
光源色低色温度
コネクタ付
明るさJDR65〜40W相当
出幅(mm)3
演色指数(Ra)92
埋込穴(Φmm)Φ50
パネルガラス・透明
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)95
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
照度角13°
取付可能天井厚(mm)5〜25