エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)Φ50 光源色低色温度 注文コード67305117 品番XU92686
参考基準価格(税別)¥34,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は埋込穴・光源色・色など19種類から選べます 他の種類を見る
幅(mm)Φ58 材質/仕上【コーン】樹脂 (鏡面) 質量(kg)0.2 備考可動型(30°まで)、傾斜天井に取付可能(30°まで)、軒下対応可能、リニューアルプレート併用不可 タイプユニバーサル グレアレス 構造防雨・防湿型 角度(°)【コーングレアカット】35 首振角度(°)30 別売付属品適合調光器、電源ユニット ランプLED 色温度(K)2400 ランプ寿命40000時間 光源色低色温度 コネクタ 明るさJDR65〜40W相当 出幅(mm)3 演色指数(Ra)92 埋込穴(Φmm)Φ50 パネルガラス・透明 アルミダイカスト・ホワイトN93塗装 埋込高(mm)95 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 照度角30° 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする