仕様調光器併用不可
幅(mm)Φ90
材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明)
質量(kg)0.5
色ホワイトN93
備考可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可
タイプユニバーサル グレアレス
構造防雨・防湿型
別売付属品電源ユニット
ランプLED
色温度(K)2700
ランプ寿命40000時間
光源色電球色
コネクタ付
明るさJR12V50W〜JDR65W相当
出幅(mm)5
演色指数(Ra)83
埋込穴(Φmm)Φ75
枠アルミダイカスト・ホワイトN93塗装
埋込高(mm)164
照射面近接限度(cm)10
LED交換不可
照度角15°
取付可能天井厚(mm)5〜25