エクステリア ユニバーサルダウンライト グレアレス 防雨・防湿型 本体

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 埋込穴(Φmm)Φ75 光源色電球色 ブラック 注文コード67305345 品番XU92855
参考基準価格(税別)¥26,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は埋込穴・光源色・色など19種類から選べます 他の種類を見る
仕様調光器併用不可 幅(mm)Φ90 材質/仕上【コーン】アルミ (鏡面) / 【前面パネル】強化ガラス (透明) 質量(kg)0.5 ブラック 備考可動型(40°まで)、営業用浴場使用可能、温泉地での使用不可 タイプユニバーサル グレアレス 構造防雨・防湿型 別売付属品電源ユニット ランプLED 色温度(K)3000 ランプ寿命40000時間 光源色電球色 コネクタ 明るさJR12V50W〜JDR65W相当 出幅(mm)5 演色指数(Ra)83 埋込穴(Φmm)Φ75 アルミダイカスト・ブラック塗装 埋込高(mm)164 照射面近接限度(cm)10 LED交換不可 照度角20° 取付可能天井厚(mm)5〜25
注意
※断熱施工不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする