メイン
AZ(エーゼット)
AZ(エーゼット)の 排気・クリーン装置
ジャバラノズル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67305668
品番
F880
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
用途
混合計量タンク用のジャバラノズル
仕様
パッキン・先端キャップ付き
材質
ジャバラ本体LDPE、先端キャップHDPE
色
ミルキーホワイト
質量(g)
(約)30
適合品番
混合計量タンク:F058/F059/861/F050/F051
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
258×51×51