メイン
坂爪製作所(sakazume)
スクレーパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
67305835
品番
BBP-30R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
狭小部のケレン作業やコーキング材の剥離除去などに
仕様
落下防止器具取付穴あり
材質
ハンドル部:ABS、エラストマー ブレード部:ステンレス鋼
色
ブラック
質量(g)
約44
表面処理
ブレード部:カチオン電着塗装
柄長さ(mm)
約106
刃先角度(°)
30
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
約163×40×16、プレート部:55×30×4 板厚(約):1.5