メイン
石鋸工業
石鋸工業の のこぎり
石鋸工業の のこぎり本体
石鋸工業の 片刃鋸
断熱材用鋸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67305851
品番
INK-0745
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
断熱材や発泡スチロールの切断に
仕様
サヤ:安全ガード付き
材質
鋸:炭素工具鋼(SK-85) サヤ・グリップ・ベルト留:プラスチック、ステンレス ネジ・ナット・座金:鉄
色
ブラック/シルバー
質量(g)
約203(サヤを含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約460×105×45(サヤを含む)
寸法(幅W×厚さ)(mm)
ベルト通し:55×3
適合替刃
INK-0746
刃渡り(mm)
270 刃厚:0.8