曜日別特売
EZ7410L1089 部品 EZ7411 充電ドリルドライバー黒(カウンタ付) Panasonic(パナソニック) 67308456

 

EZ7410L1089 部品 EZ7411 充電ドリルドライバー黒(カウンタ付) Panasonic(パナソニック) 67308456
EZ7410L1089 部品 EZ7411 充電ドリルドライバー黒(カウンタ付) Panasonic(パナソニック) 67308456

部品 EZ7411 充電ドリルドライバー黒(カウンタ付)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
部品名称駆動ブロック
駆動ブロック
クラッチハンドル
回転数切替ハンドル
モータ取付台
モータ
スイッチブロック
検知回路
ロックレバー
残量表示カバー
LEDボタン
制御回路
押え板
カウンタ八ーネス
ロックスライドボタン
カウンタ操作板
カウンタ回路ブロック
LED回路ブロック
クリック板バネ
本体ケースABセット
EZ502クリックバネ
トラスタッピングネジK420
グリップABセット
止め金具
ヒンジカバー
プラスビット段付タイプ
スライドフックセット(2個入り)
セムスコネジK35
TPタッピングネジTP2,68
内容量1個注文コード67308456品番EZ7410L1089
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
部品名称駆動ブロック部品番号0121台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-24
用途: EZ7410の修理
佐藤電気工事建設業・工事業

EZ7410のスイッチがヘタったので交換しました
ついでにYOUTUBEを見ながら全オーバーホールしました
新品のようによみがえりました

対象商品 : 67308456
2025-04-14
用途: 旧型番ez7410に使用
建設業・工事業

ez7410の軸ブレが出たため修理、部品交換を検討したが、部品購入も終了していたため諦めていた。類似品で別型式の当該品はまだ購入できたため、自己責任で購入し交換した。
特に問題なく正常動作しており良かった

対象商品 : 67308456
2024-09-09
用途: ビスの締め付け時
製造業

パナソニックの充電ドライバーが動作しなくなったのでバラしてチェックしたらモーター不良でした、探した結果ここで部品が買え自分で取り替え、また動くようになりよかったです。

対象商品 : 67308535
2022-11-26
用途: EZ7410のモーター交換に使用しました。

普段使用してるEZ7410の回転数が遅く感じ、思い切っても交換用モータを購入。
交換後、回転する音もいい感じになり、バッテリーの持ちも良くなりました。

対象商品 : 67308535
2021-05-28
用途: EZ7410の修理

EZ7410のモーターは取り扱い終了となっていますが、部品番号が一緒だったので注文してみました。結果完全に修理することが出来ました。注意点としては分解図だと取り付けプレートとのASSYのように記載されているが、実際はモーター単体が送られてくるので注意が必要です。(ピニオンギアーは取り付け済みでした)

対象商品 : 67308535
2020-03-14
用途: 電気機器製作
製造業

モーターが弱っていて交換出来非常に助かります。部品注文が出来るのはありがたい。

対象商品 : 67308544
2019-06-24
用途: 機械組立て
製造業

たまに回らないときがあり、ためしに交換してみました
いまのところはちゃんと動作しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする