三木精機
三木精機の 電気溶接機
三木精機の 電気溶接機用部品・オプション
ナット用電極 下部電極セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
寸法T(mm)
2
タイプ
標準型
注文コード
67309839
品番
PN-SU669-2N-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法T・タイプ
など
260
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
標準型
外径(Φmm)
25
寸法A(Φmm)
4.8
寸法B(Φmm)
6.9
寸法T(mm)
2
ナット径
M6
材質
ステンレス/布入りベークライト/CrCu