三木精機
ナット用電極 下部電極セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1組
タイプ
標準型
注文コード
67309979
品番
PN-SU10119-2N-161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
寸法T・タイプ
など
260
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
標準型
外径(Φmm)
30
寸法A(Φmm)
8.6
寸法B(Φmm)
11.9
寸法T(mm)
2
ナット径
M10
材質
ステンレス/布入りベークライト/CrCu