PN-SU12139N-4N-161 ナット用電極 下部電極セット 三木精機 67310076

PN-SU12139N-4N-161 ナット用電極 下部電極セット 三木精機 67310076
PN-SU12139N-4N-161 ナット用電極 下部電極セット 三木精機 67310076
PN-SU12139N-4N-161 ナット用電極 下部電極セット 三木精機 67310076
PN-SU12139N-4N-161 ナット用電極 下部電極セット 三木精機 67310076

ナット用電極 下部電極セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1組タイプ標準型注文コード67310076品番PN-SU12139N-4N-161
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
タイプ標準型外径(Φmm)30寸法A(Φmm)10寸法B(Φmm)13.9寸法T(mm)4ナット径M12材質ステンレス/布入りベークライト/CrCu
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする