曜日別特売
EZ7544H3078M 部品 EZ7544 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 67311414

 

EZ7544H3078M 部品 EZ7544 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 67311414
EZ7544H3078M 部品 EZ7544 充電インパクトドライバー Panasonic(パナソニック) 67311414

部品 EZ7544 充電インパクトドライバー

(5件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個
部品名称本体ケースABセット(グレー)P用
本体ケースABセット(グレー)P用
駆動部カバーブロック
ビット用Cバネ
スライダー
ビット用スプリング
ビットホルダー
駆動部カバー
スラスト板77
アンビル
先端プロテクター
正逆ハンドル(グレー)
HS切替ハンドル
駆動軸ブロック
鋼球B
ハンマー
スラスト板75
ハンマーバネ
バネ受け
プラネットギヤ
駆動軸
歯車軸
モータ取付台(ブ)
ベアリング6901
0リング(p43.6
ステータブロック
ロータブロック
カーボンブラシ(ブ)
スイッチブロック
電池端子台
コネクター回路
プレートフック
フランジ付六角ナット
トランス小ネジM4×12
メイン回路ブロック
吊りひも
両頭プラスビット#265mm(2本入り
パックカバー(赤)
プラスチックケース
クリックバネ
IPロゴラベル
取扱説明書
鋼球
セムスネジK36
ギザタイトネジK320
内容量1個注文コード67311414品番EZ7544H3078M
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
部品名称本体ケースABセット(グレー)P用部品番号0011台使用個数1
関連資料:パーツリスト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 67311712
2022-04-24
用途: インパクトドライバーの修理

インパクトドライバーがカーボンブラシが摩耗により、動作不良になっていた。注文後、2日後に到着し、ほぼ休みなく交換出来て非常に助かった。一緒に注文したものも同日に到着し、対応に満足。

2020-08-08
用途: 建設機械の整備
建設業・工事業

サイバーさせて諦めてましたが
スイッチブロックがここで買えて
5000円弱で復活しました。
とても助かりました。

対象商品 : 67311737
2020-03-13
用途: 交換
建設業・工事業

問題なく簡単に付けれました 誰でも簡単につけられますよ

対象商品 : 67311536
2018-03-10
用途: インパクトの補修
建設業・工事業

近所のお店では部品だけで売ってくれなかったので、細かい部品が買えて助かりました。おかげで新品みたいに使える様になりました。

対象商品 : 67311448
2018-04-02
用途: 修理

部品は純正なので問題ありません。商品が届くのが遅い。表記では3日となっていたが、1週間かかった。配送以外は満足です。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする