PN-SU569-2N-205 ナット用電極 下部電極セット 三木精機 67311896

PN-SU569-2N-205 ナット用電極 下部電極セット 三木精機 67311896
PN-SU569-2N-205 ナット用電極 下部電極セット 三木精機 67311896
PN-SU569-2N-205 ナット用電極 下部電極セット 三木精機 67311896
PN-SU569-2N-205 ナット用電極 下部電極セット 三木精機 67311896

ナット用電極 下部電極セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1組タイプ標準型注文コード67311896品番PN-SU569-2N-205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
タイプ標準型外径(Φmm)25寸法A(Φmm)4.1寸法B(Φmm)6.9寸法T(mm)2ナット径M5材質ステンレス/布入りベークライト/CrCu
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする