三木精機
三木精機の 電気溶接機
三木精機の 電気溶接機用部品・オプション
スイベルチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67312246
品番
SV-25-165
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
材質
CrCu
全長(mm)
55
タイプ
標準
外径(Φmm)
25
テーパー
16.2