安永エアーポンプ
安永エアーポンプの エアーポンプ
電磁式エアーポンプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
67312289
品番
LW-250N
参考基準価格(税別)
¥164,700
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
吐出空気量(L/min)
250
電圧(V)
単相100
質量(kg)
14.1
周波数(Hz)
50/60
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
340×220×216
呼称径寸法(mm)
Φ26
騒音値(dB)
48
圧力(kPa)
20
入力(W)
285/300
使用圧力範囲(kPa)
10〜25
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません