これエエやん 4分岐ドリップ ウォータースプレイパイプ用 点滴潅水

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67312307 品番GA-QF042
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ウォータースプレイパイプ用の散水用ノズルです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
約0.067L/分の定流量タイプ(1ヵ所あたり約0.017L/分)
ウォータースプレイパイプに穴を開け、取付けることで4方向から散水します。
土に差込んだスパイクから点滴潅水するため、的確な水やりができます。
ホース長さ500ミリ
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。

材質ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)10〜60 使用圧力(MPa)0.05〜0.2
注意
※滴下にならない場合は流量を調節して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67312307
2022-09-29
用途:
葡萄の点滴灌水
運輸・通信業

今まで外のメイカーを使っていたのですが造りがしっかりしていて扱い易いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする