これエエやん ウォータースプレイパイプ 潅水 散水

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67312359 品番 GA-QF024
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。
穴を開ける箇所を自由に選べることができるので、水やりが必要な場所に的確な散水ができます。
パイプの穴あけにはホールパンチ(GA-QF035)を別途ご使用ください。
はさみなどでカットしてお好きな長さに調節できます。
植木鉢やプランターなどコンパクトな場所の水やりに最適なマカロニホースの配管用としても便利です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
潅水コンピューターに接続して設定した日時に自動で水やりができます。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。
各種接手の接続が困難な際は、パイプをお湯などで温めることで挿入しやすくなります。

材質ポリエチレン 使用温度範囲(℃)10〜60 使用圧力(MPa)0.05〜0.2 ホース内径(Φmm)13 ホース長さ(m)10 ホース外径(Φmm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする