これエエやん エルボ ウォータースプレイパイプ用 接手 潅水 散水

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67312377 品番GA-QF027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥450
販売価格(税別)
409

お庭や花壇の水やりに便利なウォータースプレイパイプ用の接手です。
ウォータースプレイパイプを直角につなげることができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QC010をご使用ください。

材質ポリアセタール 使用温度範囲(℃)10〜60 使用圧力(MPa)0.05〜0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする