曜日別特売
GA-QF017 これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水 GAONA(ガオナ) 67312867

GA-QF017 これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水 GAONA(ガオナ) 67312867
GA-QF017 これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水 GAONA(ガオナ) 67312867
GA-QF017 これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水 GAONA(ガオナ) 67312867
GA-QF017 これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水 GAONA(ガオナ) 67312867
GA-QF017 これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水 GAONA(ガオナ) 67312867
GA-QF017 これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水 GAONA(ガオナ) 67312867

これエエやん 滴下エンド マカロニホース用 ドリップ潅水

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード67312867品番GA-QF017
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

マカロニホース用の散水用ノズルです。
マカロニホースの末端に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。
ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。
1時間あたり2L~4Lの水を滴下します。
別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。
やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。

材質ポリアセタール使用温度範囲(℃)1~40使用圧力(MPa)0.1~0.2
注意
※滴下にならない場合は流量を調節してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする