マカロニホース用の散水用ノズルです。
マカロニホース同士の間に取付けて、植物の根元に水滴を落として水やりをします。
ポタポタと水滴を落とす滴下式(ドリップ)です。
1時間あたり2L〜4Lの水を滴下します。
別売のミニホルダー(GA-QF010)と組合わせることで、植物の根元近くに固定できます。
やさしく水やりができ、土が流れ出ることがないので、植木鉢やプランターなどの潅水に最適です。
マカロニホースは別途GA-QF001(10m)、GA-QF002(30m)をお求めください。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。