これエエやん 噴霧ノズル チーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径13 注文コード67313104 品番GA-QJ003
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698
この商品は呼び径3種類から選べます 他の種類を見る

塩ビ管と組合わせて噴霧できるノズルです。
蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができます。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
ストレーナーが内蔵されています。
取付けに必要なシールテープ(1m)付きです。

材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1〜40 使用圧力(MPa)0.2〜0.6 付属品シールテープ(1m)1個 呼び径13
注意
※冷却効果・清涼感の感じ方には個人差があります。
※気温や湿度等の気候条件によって効果は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする