これエエやん 噴霧ノズルセット 常圧式 ミスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67313147 品番GA-QJ001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

蛇口からの水圧だけでミストを噴射することができる常圧式噴霧セットです。
細かな霧の気化熱利用による清涼感や冷却効果が得られます。
電気を使わずに水道だけで使用できます。
夏場のお庭や公園などの屋外を冷却し、快適にします。
学校や保育園、工場などの小・中規模施設での熱中症対策に最適です。
塩ビ配管で設置できます。
高さ2.5m、幅2m以上にする場合は、必ず配管を壁に固定してください。
塩ビパイプ同士の接続には塩ビ用接着剤をご使用ください。
噴霧ノズルにはストレーナーが内蔵されています。

付属品噴霧ノズル4個、HI管(500ミリ)3本、HI管(250ミリ)2本、バルブソケット2個、シールテープ(5m)1個 材質黄銅、ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1〜40 呼び径20 使用圧力(MPa)0.2〜0.6 取付ねじR3/4(バルブソケット)
注意
※冷却効果・清涼感の感じ方には個人差があります。
※気温や湿度等の気候条件によって効果は異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする