これエエやん マカロニホース 潅水 散水

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67313409 品番 GA-QF001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

お庭や花壇の水やりに便利な潅水用ホースです。
鉢やプランター園芸の散水に最適な軟質ホースです。
好きな長さにカットして使用できます。
別売の滴下エンド(GA-QF017)・滴下ニップル(GA-QF019)やその他の接手と接続することで、お好みの水やりができます。
抜け防止用のバンドには別途GA-QF009をご使用ください。

材質ポリ塩化ビニル樹脂 使用温度範囲(℃)1〜40 使用圧力(MPa)0.1〜0.2 ホース内径(Φmm)4 ホース長さ(m)10 ホース外径(Φmm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする