これエエやん ミニスプリンクラー ウォータースプレイパイプ用 潅水 散水

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 67313454 品番 GA-QF041
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ウォータースプレイパイプ用の散水用スプリンクラーです。
ガーデニングや花壇、菜園などの水やりにおすすめです。
ウォータースプレイパイプに穴を開け、差込むことで円形に散水できます。
上部をまわして流量調節ができます。
ウォータースプレイパイプは別途GA-QF024(10m)、GA-QF025(25m)をお求めください。

材質ポリプロピレン 使用温度範囲(℃)10〜60 使用圧力(MPa)0.05〜0.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
67313454
2024-02-14
用途:
野菜の潅水 散水様に使用します。
農・林・水産業

拡散されて水撒きが出来ます。
液肥を流す際はポンタで送り出しますので水圧が水道管より高くなります。水圧で抜けないか?少々心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「散水・かん水資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする