久冨勝
久冨勝の レインウェア・ヤッケ
久冨勝の レインウェア
久冨勝の 上下セット レインウェア
レインスーツ 上下セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
67313908
品番
HK1500
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
多種多様なニーズにも対応でき使いやすいPVC素材による防水機能です。
リーズナブルな価格も魅力的です。
色
クリア
材質
ポリ塩化ビニール100%
サイズ
3L
セット内容
上下組
機能
防水・二重袖
股下(cm)
80
適応身長(cm)
175〜185
適応胴囲(cm)
94〜104