Smart ICE ネックバンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード67313987 品番NS-ICE28SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

真夏の汗・熱中症対策に!溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。繰り返し使える!ひんやり涼しいアイスネックバンド。
最先端素材の『PCM素材』を使用。
氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。
小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できる。
繰り返し使える!26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれない。
製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。
製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。

用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。 仕様結露現象:なし 成分ノルマルパラフィン(オクタデカン) セット内容PCM(Phase Change Material) 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン) サイズS 質量(g)58 タイプ保冷剤入タイプ 寸法(cm)製品内周:24 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×17×130 首廻り(cm)目安:22〜28 使用時間(時間)36度環境で約3 冷却時間冷水:約15分、冷凍庫:約10分 冷却温度(℃)自然:27以下
注意
※製品が汚れた場合は必ず水洗いをして下さい。
※火気のそばには絶対に保管しないで下さい。
※けが、湿疹、かぶれ、かゆみなどの異常がある場合は使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする