曜日別特売
YRB-003BK 超軽ショートブーツ YRB-003 ヤマショウ 67314014

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

YRB-003BK 超軽ショートブーツ YRB-003 ヤマショウ 67314014
YRB-003BK 超軽ショートブーツ YRB-003 ヤマショウ 67314014
YRB-003BK 超軽ショートブーツ YRB-003 ヤマショウ 67314014
YRB-003BK 超軽ショートブーツ YRB-003 ヤマショウ 67314014

超軽ショートブーツ YRB-003

(3件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5~23
ブラック
内容量1足注文コード67314014品番YRB-003BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

EVA素材配合でとっても軽いガーデンブーツ。
インソールは形状記憶で足も疲れにくい仕様。

用途農作業、園芸、ガーデニングなどの作業時に。材質本体:合成樹脂(EVA)、履き口パイピング:ポリエステル、インソール:合成樹脂(EVA)形状ミドルカットブラックサイズSSサイズ(cm)22.5~23機能軽量甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプブーツ
注意
※材質の特性上、高温になる場所や直射日光のあたる場所での使用・放置・保管は絶対にしないでください。
※エスカレーターをご利用の際はステップに樹脂製ブーツが挟み込まれないように黄色の線の内側に立ってご利用ください。
※靴裏の溝が減ってくると滑りやすくなります。また、濡れた路面で使用すると滑ることがあり大変危険です。
※適正なサイズの靴をお選びください。足に合わない靴は足の健康を損ない、けがの原因となります。
※洗う際には漂白剤は使用しないでください。汚れた場合はぬるま湯か常温水で軽くふき取ってください。乾かすときは風通しの良い場所で陰干ししてください。
※火気には近づけないでください。また、油のある場所では使用を控えてください。
※発汗等により、カユミ・かぶれを感じた時は、ただちにご使用をお止めください。体質・環境によってもカユミ・かぶれなどの異常を感じることがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-08
用途: 農作業
反町耕業農・林・水産業

柔らかくて、軽くはきやすく、いいと思います。あとは耐久性です。

2025-05-19
用途: 庭園作業
その他業種

率直に言って商品に対する説明不足! 3Eか4Eか? 24cm履くが幅が狭く利用出来ず 残念ですが他の家族に利用させています

対象商品 : 67314048
2022-03-24
用途: 普段履き。
農・林・水産業

軽いです。空箱が届いたのかと思いました耐久性があればいいのにな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする