ヤマショウ
ヤマショウの 防護服・保護服・特殊服
ヤマショウの 腕カバー
腕カバー 裏地付 色アソート
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
67314188
品番
YCA-004Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
おしゃれなハイビスカス柄で作業を楽しく。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。
仕様
婦人向け
色
アソート
混率(%)
ポリエステル80、綿20
サイズ(mm)
180×345
特性
防汚
注意
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等をおこす場合があります。異常を感じたら、直ちにご使用をお止めください。
※洗濯は中性洗剤を使用して陰干ししてください。
※生地の性質上、多少縮むことがあります。
※水気を吸ったり摩擦によって、色落ちする恐れがあります。
※火気には近づけないでください。