PVC裏生地付き腕カバー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 67314215 品番 YCA-008BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

特に水を扱う作業時の袖口の濡れ・汚れ防止に。
内側に裏生地が付いているので蒸れにくい。

用途農作業、園芸、ガーデニングなど作業時の袖口の汚れ防止に。 仕様男女兼用 ブラック サイズ(mm)180×370×200 素材表:PVC、裏:T/C 特性防汚
注意
※体質により、かぶれ、かゆみ、湿疹等をおこす場合があります。異常を感じたら、直ちにご使用をお止めください。
※洗濯は裏返して(布地を表側にして)、中性洗剤で手洗いし、陰干ししてください。
※乾燥機には入れないでください。
※生地の性質上、多少縮むことがあります。
※水気を吸ったり摩擦によって、色落ちする恐れがあります。
※火気には近づけないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

「防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする