ヤマショウ
ヤマショウの 防護服・保護服・特殊服
ヤマショウの 足カバー/脚絆
ヤマショウの 足カバー 防護服・保護服・特殊服
脚カバー ファスナー付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
67314328
品番
YNL-003
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ファスナー付きで脱着しやすい。
足元の汚れをしっかりガード。
反射テープ付きで暗い場所での作業も安心。
用途
農作業、園芸、ガーデニング、洗車など作業時の足回りの汚れ防止に。
仕様
男女兼用
材質
ナイロン100%
色
ブルー/ブラック
機能
防汚
サイズ(mm)
200×430
注意
※撥水加工を施しておりますが、長時間のご使用や高水圧には対応しかねますのでご注意ください。繰り返しの使用により水が染み込んでくる可能性があります。
※長時間、直射日光に当たると色があせる場合がありますのでご注意ください。
※破損の原因となりますので鋭利な物で引っ掛けないでください。
※火気には近づけないでください。