ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 作業帽
刺繍キャップ 反射材付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
グレー
材質
麻55%、綿45%
注文コード
67314407
品番
YYB-005GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
色・材質
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ツバ部に反射材が付いて夜間の散歩などにも適してます。
用途
シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
材質
麻55%、綿45%
色
グレー
機能
反射
サイズ(mm)
160×230×150 ツバ110
注意
※着用によりお肌への変化を感じた場合は使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに形を整えて陰干しし乾燥してください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。