ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 作業帽
刺繍キャップ 首元カバー付
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
67314434
品番
YYB-008BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
キャップ後部にタレが付いているので首回りの日除け帽子に。
用途
シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
機能
日除け
サイズ(mm)
160×310×135 ツバ135
注意
※着用によりお肌への変化を感じた場合は使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに形を整えて陰干しし乾燥してください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。