ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 作業帽
撥水キャップ YYB-012
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67314468
品番
YYB-012BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
撥水加工をしているので、アウトドアシーンにも最適なキャップ。
用途
アウトドアでのアクティブなシーンに最適。
材質
ポリエステル100%
色
ブラック
機能
防水・撥水
サイズ(mm)
150×110×80 ツバ80
注意
※着用によりお肌への変化を感じた場合は使用しないでください。
※洗濯中に色落ちする恐れがありますので、他のものと分けて洗ってください。
※濡れたまま他の洗濯物と重ねて放置しないでください。
※洗濯後はすぐに形を整えて陰干しし乾燥してください。
※洗濯後に多少の縮みが生じる場合があります。