遮光アクティビティキャップ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 67314565 品番 YYB-018BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

遮光性の高いポリエステル繊維を使用し、光を遮ることで熱さも抑えられます。

ブラック 機能遮光 材質外側:ナイロン100%、内側:ポリエステル100% サイズ(mm)190×270×110 ツバ90 用途アウトドアでのアクティブなシーンに最適。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする