ヤマショウ
メンズハット リバーシブル YCH-027
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
色
アイボリー
ブラック
アイボリー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67314599
品番
YCH-027IV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
日常使いに紳士用リバーシブルハット。
用途
シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
材質
外側:綿100%、内側:ポリエステル50%、綿50%
色
アイボリー
機能
UVカット
サイズ(mm)
250×170×150 ツバ50
注意
※素材の性質上、洗濯することが出来ませんので予めご了承ください。
※着用中の摩擦、雨や汗など濡れた状態で使用すると多少縮んだり、色移りすることがあります。
※直射日光や蛍光灯の影響で変色することがあります。また商品によって部位ごとに色の差が生じる場合がありますのでご了承ください。
※天然素材の為、素材特有の匂いがする場合があります。
※火気には近づけないでください。