ヤマショウ
ヤマショウの バッグ・キャップ
ヤマショウの キャップ
ヤマショウの 日除け帽子・フード/サンバイザー
メンズハット 紙素材 YCH-029
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
67314626
品番
YCH-029BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
紙素材のおしゃれなメンズハット。
色
ブラック
機能
UVカット
材質
本体:分類外繊維(紙)、ポリプロピレン
サイズ(mm)
270×310×130 ツバ65
用途
シーズン問わず使用できる紫外線対策に。
注意
※素材の性質上、洗濯することが出来ませんので予めご了承ください。
※着用中の摩擦、雨や汗など濡れた状態で使用すると多少縮んだり、色移りすることがあります。
※直射日光や蛍光灯の影響で変色することがあります。また商品によって部位ごとに色の差が生じる場合がありますのでご了承ください。
※天然素材の為、素材特有の匂いがする場合があります。
※火気には近づけないでください。