遮光保護めがね YL-780 レーザー光完全吸収タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レンズ色クリア メーカー商品コードYL-780 CO2C LT 光学濃度(OD)6 注文コード67314696 品番1040780050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はレンズ色・メーカー商品コード・光学濃度など10種類から選べます 他の種類を見る

くもり止め加工付きでクリアな視界を保持。
視力矯正めがね併用可能な「オーバーグラスタイプ」。
ソフトなフィットと上からの光の侵入を防ぐ「クッションバー」。
顔幅を選ばない「フレックスフレーム」。
思いのままにフィットする「フリーテンプル」。

用途作業場、工場、研究所、レーザー加工場 付属品専用ケース・クリーナークロス 種別ロータイプ 材質フレーム:プラスチック、プロテクトカバー:プラスチック・クロロプレンゴム 形状二眼型 型式YL-780 タイプレーザー光完全吸収タイプ レンズ色クリア 光学濃度(OD)6 レンズPET・AF 機能曇り止め、眼鏡併用可 波長(nm)10600 可視光線透過率(%)85 アズワン品番64-9627-37 メーカー商品コードYL-780 CO2C LT

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:177

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする