自動水栓デルマン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード67315019 品番V-11(AC100V式)
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

感染予防と節水効果。
コンビニ市場シェアNo.1(メーカー調べ)
水跳ねが少なく節水効果の高い泡沫吐水。
一般のご家庭にもどうぞ。
AC電源式。

用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式全交換(台付) 使用温度範囲(℃)1〜50以内 呼び径G1/2 電源(V)AC100±10%(50/60Hz) 消費電力(W)1以下 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 使用湿度範囲90RH以下 取付穴径(Φmm)24〜35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒) 使用水温(℃)1〜50以内 吐水口長さ(mm)130 吐水口高さ(mm)140 グリーン購入法適合 給電方式電源式 水栓タイプ単水栓

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする