自動水栓デルマン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード67315028 品番V-88(乾電池式)
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

業界初の電池寿命約10年!
配線不要の乾電池式最新モデル。
乾電池式なので後付けの工事もかんたん。
コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。
シャワー、泡沫のバリエーション。
一般のご家庭にもどうぞ。

用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ 取付方式後付け 使用温度範囲(℃)1〜50以内 呼び径G1/2 電源DC6V乾電池(アルカリ)式 使用圧力範囲(MPa)0.05〜0.75 耐圧(MPa)1.75/分 適合場所洗面所 使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと) 電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本) 取付穴径(Φmm)24〜35(推奨Φ28) 表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒) 防水仕様IPX5 使用水温(℃)1〜50以内 吐水口高さ(mm)109 グリーン購入法適合 給電方式電池式 電池寿命(年)約10(1日100回) 水栓タイプ単水栓

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする