曜日別特売
V-88X(乾電池式) 自動水栓デルマン(混合栓付) バイタル 67315046

V-88X(乾電池式) 自動水栓デルマン(混合栓付) バイタル 67315046
V-88X(乾電池式) 自動水栓デルマン(混合栓付) バイタル 67315046
V-88X(乾電池式) 自動水栓デルマン(混合栓付) バイタル 67315046

自動水栓デルマン(混合栓付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード67315046品番V-88X(乾電池式)
参考基準価格(税別)¥83,500販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
66,980

業界初の電池寿命約10年!
配線不要の乾電池式最新モデル。
乾電池式なので後付けの工事もかんたん。
コンビニ、飲食チェーン、スーパーなどで圧倒的なシェア。
シャワー、泡沫のバリエーション。
一般のご家庭にもどうぞ。

用途デッキタイプの洗面を手動から自動へ取付方式後付け使用温度範囲(℃)1~50以内呼び径G1/2電源DC6V乾電池(アルカリ)式使用圧力範囲(MPa)0.05~0.75耐圧(MPa)1.75/分適合場所洗面所使用流体上水(氷結、ゴミ等の異物の混入がないこと)電池DC6V(単3アルカリ乾電池×4本)取付穴径(Φmm)24~35(推奨Φ28)表示LED異常検知時:→青色LED点滅(2回/秒)、電圧低下時→青色LED点滅(1回/秒)防水仕様IPX5使用水温(℃)1~50以内吐水口高さ(mm)109グリーン購入法適合給電方式電池式電池寿命(年)約10(1日100回)水栓タイプ混合栓
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする